SA-CS9M2 アクティブサブウーファー SONY(ソニー) 81884105

アクティブサブウーファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81884105
品番
SA-CS9M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【コンパクトながら、250mmのウーファーユニットで最大出力125Wの力強い低音再生】SA-CS9M2は、CSM2シリーズを使ったマルチチャンネル環境を構築、あるいはステレオ再生時の低域を補強するためのサブウーファーです。力強く、クリアでありながら豊かな低音を実現する250mmのウーファーユニットには、ソニー独自の「セルラーコーン」素材を振動板に採用。強化セルラーコーンウーファーは剛性が高く、高圧・高速で振動しても形状を維持するため、どのような環境でも音質が安定し、より力強い低音再生が可能です。コンパクトなサイズでありながら、最大出力125Wを実現。音楽に深みを与え、映画の迫力ある低音を再現します。SS-CS3M2、CS5M2、CS8M2、CSEM2と組み合わせた際の音色の統一に配慮しています。【より力強い低音を実現する強化型磁気回路】ユニットの磁気回路を強化することで、サブウーファーの低音の「押し出し感」を大幅に向上させました。迫力と存在感のある、深く力強い低域を体感できます。【高解像度と俊敏なレスポンスを両立する振幅対称性の向上】新設計ユニットにより振幅対称性を最適化。微細な音のニュアンスまで描き出す高解像度と、キレのある素早いアタックを実現しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする