RABD-11 スピーカー取付バンド イワブチ 81884656

RABD-11 スピーカー取付バンド イワブチ 81884656
RABD-11 スピーカー取付バンド イワブチ 81884656

スピーカー取付バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合径(Φmm)
Φ114
注文コード
81884656
品番
RABD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。
専用バンドとして設計され、優れた耐面性能を有しております。
RANH 1個にバンド2個必要です。

適合径(Φmm)
Φ114
d2
M12×70
d1
M12×30
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする