GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548

 

GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548
GENESONIC-PRO ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO MILESEEY 81885548

ゴルフGPSスピーカー GENESONIC1 PRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81885548
品番
GENESONIC-PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

・世界初のゴルフスピーカー&着脱式GPSハンディーオールインワン
・43,000以上のフルコースビュー対応の高性能3インチカラースクリーンタッチパネル
・内蔵GPS搭載、スマホ不要
・40 wの壮大な音と聞こえるヤードのコールアウト
・クアッドマグロックマウント採用、IP67防塵・防水対応

用途
スピーカー
質量(g)
約1,050
定格出力(W)
ウーファー:30/ツイーター:10
入力
【充電】USB-C(最大30W急速充電)
保護等級
IP67
連続使用時間(時間)
約15
バッテリー
【GPS】3.7V/1,000mAh【スピーカー】7.4V/4,350mAh
使用距離範囲(m)
【Bluetooth】~60
ディスプレイ
3インチ タッチスクリーン
モード
ゴルフモード/ホームモード/パーティーモード
サイズ(mm)
86×92×217
Bluetooth
Ver.5.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする