WAVECRIPS
スマートキーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シャンパンゴールド
シャンパンゴールド
シルバー
プレミアムブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81886327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シャンパンゴールド
材質
ばね用ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)
【大】Φ30(1個)【小】Φ23.5(3個)
質量(g)
【大】3【小】1.5