曜日別特売
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599

SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599
SH-34-021-NA SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 タカシン家具工業 81903599

SH-34-019・SH-34-020専用連結棚SH-34-021-NA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ナチュラル木目
内容量1台注文コード81903599品番SH-34-021-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

SH-34-019×1+SH-34-020×2と一緒にお使いいただく事で、大型の壁面収納になる設計でございます。

素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ158.8×幅20×厚み7.5(cm)
質量(kg)
約5、梱包:6
耐荷重(kg)
全体荷重:5
寸法(cm)
幅154.3×奥行18.7×高さ18.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする