曜日別特売

SH-34-019・SH-34-020専用連結棚

SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業SH-34-019・SH-34-020専用連結棚 - タカシン家具工業

SH-34-019×1+SH-34-020×2と一緒にお使いいただく事で、大型の壁面収納になる設計でございます。

素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約5、梱包:6
耐荷重(kg)
全体荷重:5
寸法(cm)
幅154.3×奥行18.7×高さ18.2
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-021-NA 8190359981903599SH-34-021-NAナチュラル木目梱包:長さ158.8×幅20×厚み7.5(cm)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-021-WAL 8190363581903635SH-34-021-WALウォールナット木目梱包:長さ96×幅43.3×厚み19.2(cm)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする