タカシン家具工業
SH-34-019・SH-34-020専用連結棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ウォールナット木目
ウォールナット木目
ナチュラル木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81903635
品番
SH-34-021-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SH-34-019×1+SH-34-020×2と一緒にお使いいただく事で、大型の壁面収納になる設計でございます。
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ウォールナット木目
寸法
梱包:長さ96×幅43.3×厚み19.2(cm)
質量(kg)
約5、梱包:6
耐荷重(kg)
全体荷重:5
寸法(cm)
幅154.3×奥行18.7×高さ18.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません