CAV2-TF-50B-150-2 CAV2シリーズ セルシリンダ CKD 81903771

CAV2シリーズ セルシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 作動方式複動・バルブ付 注文コード81903771 品番CAV2-TF-50B-150-2
参考基準価格(税別)¥35,880 販売価格(税込) ¥37,497
販売価格(税別)
34,088
この商品はストローク・作動方式・種別など2072種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動・バルブ付 種類丸形 本体形状標準 付加機能速度調整機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする