曜日別特売
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939

SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939
SH-34-029-BR 伸縮可能オープンシェルフ タカシン家具工業 81921939

伸縮可能オープンシェルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラウン木目
内容量1台注文コード81921939品番SH-34-029-BR
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:2-1 長さ92×幅32.5×厚み16(cm) 14.5、2-2 長さ93×幅46.5×厚み23.5(cm) 33.5
質量(kg)
約27、梱包:28
耐荷重(kg)
固定棚板耐荷重:10
寸法(cm)
幅64.3~119×奥行29.7×高さ149.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする