マイン
耐熱丸深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
白粉引
白粉引
マスタード
黒
チャコールグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81923217
品番
M11-751
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。
用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0401
色
白粉引
材質
SPS樹脂
容量(cc)
940
直径×高さ(mm)
240×43
注意
※レンジ対応