曜日別特売
M11-761 耐熱丸深皿 マイン 81923689

耐熱丸深皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色マスタード
内容量1枚注文コード81923689品番M11-761
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

加水分解しにくいため、水による劣化が起こりにくいです。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0404
色
マスタード
材質
SPS樹脂
容量(cc)
940
直径×高さ(mm)
240×43
注意
※レンジ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする