曜日別特売
- 落水紙皿SS 角9cm(100枚入)うすこう 三和紙工(sanwapap) 81924231

落水紙皿SS 角9cm(100枚入)うすこう

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
81924231
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

和紙を用いたおしゃれな紙皿

TGK品番
1-0959-1103
材質
【本体】土佐和紙(落水)・パルプ【表面マット】PPフィルム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする