曜日別特売
6726 モービル カパーイノックス フライパン    26cm モービル 81924669

モービル カパーイノックス フライパン 26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924669
品番
6726
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
TGK品番
1-1909-1502
質量(kg)
1.23
内径×深さ(mm)
260×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする