曜日別特売
6726 モービル カパーイノックス フライパン           20cm モービル 81925737

モービル カパーイノックス フライパン 20cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81925737
品番
6726
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
TGK品番
1-1909-1501
質量(kg)
0.78
内径×深さ(mm)
200×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする