KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647

KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647
KM-HM97-PPS パペットスンスンホットサンドメーカー CCP 81926647

パペットスンスンホットサンドメーカーKM-HM97-PPS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81926647
品番
KM-HM97-PPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

パンになりたいSUNSUNの夢がかなえます!
表と裏で違う焼き目を楽しめます。
プレートは取り外しできて水洗いOK!
オリジナルシール付き!

付属品
ホットサンド用プレート(2枚・本体取り付け済み)、オリジナルシール(本体には貼らないでください)
質量(g)
1200(ホットサンド用のプレート取り付け時)
消費電力(W)
600
電源
AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×225×95
電源コード(m)
約1.2
注意
※本製品をはじめてご使用になるとき、一時的ににおいや煙が出ることがありますが、故障ではありません。
※タイマーはございませんので、適宜焼き加減を確認してください。
※中身の具材にもよりますが、3分~6分ほどで完成します。
※具材は入れすぎないようにしてください。
※冷凍されたままの食パン・具材は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする