曜日別特売
CINSBBTR-01 Lunaシリーズ用 ネックマウント insta360 81926665

本体

CINSBBTR-01 Lunaシリーズ用 ネックマウント insta360 81926665
CINSBBTR-01 Lunaシリーズ用 ネックマウント insta360 81926665
CINSBBTR-01 Lunaシリーズ用 ネックマウント insta360 81926665
CINSBBTR-01 Lunaシリーズ用 ネックマウント insta360 81926665

Lunaシリーズ用 ネックマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
81926665
品番
CINSBBTR-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Lunaシリーズ用ネックマウント(CINSBBTR-01)は、ハンズフリーで臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を可能にする実用的なアクセサリーです。
首に装着するだけでカメラを安定して固定でき、両手を自由に使いながら自然な視線に近い映像を記録できます。
ウォーキングやサイクリング、アウトドア、作業風景の撮影など、動きのあるシーンでもリアルで没入感のある映像を簡単に撮影可能。軽量でフィット感のある設計により、長時間の使用でも負担が少なく快適に装着できます。
Lunaシリーズの高性能ジンバルと組み合わせることで、ブレを抑えた安定した映像を実現し、Vlogや体験共有コンテンツのクオリティを高めます。手軽に臨場感ある映像を撮りたいユーザーにおすすめのアクセサリーです。

質量(g)
171.8
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
164×117.5×54
素材
シリコン、プラスチック、ステンレススチール、アルミ合金
注意
※本製品は現在、Insta360 Luna Ultraのみに対応しています。対応モデルは継続的に更新されます。最新の対応リストは公式ストアをご確認ください。
※使用前に、ネックレス式マウントがしっかり固定されていることを確認してください。固定が不十分な場合、製品やアクセサリーの落下・破損の原因となる可能性があります。
※Insta360 Luna Ultraを装着する前に、ウインドガードが正しく取り付けられていることを確認してください。
※カメラが落下する可能性のある激しい動きの際には、ネックレス式マウントを使用しないでください。
※ネックレス式マウントを改造しないでください。お客様ご自身による改造、またはアクセサリーの不適切な取り付けにより生じた損失や損害について、Insta360は一切責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする