曜日別特売
CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830

本体

CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830
CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830
CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830
CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830
CINSBBTB-02 Luna シリーズ用 バッテリーハンドル insta360 81926830

Luna シリーズ用 バッテリーハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
81926830
品番
CINSBBTB-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Luna Ultra用バッテリーハンドル(CINSBBTB)は、撮影時間の延長と操作性の向上を同時に実現する実用性の高いアクセサリーです。
本体に装着することでバッテリー容量を増強し、長時間の連続撮影が可能となるため、旅行やイベント、Vlog撮影でも安心して使用できます。
グリップ形状のハンドルは安定したホールド感を提供し、手持ち時のブレ軽減にも貢献。さらに内蔵三脚を備えており、簡単に自立設置ができるほか、底部のネジ穴を活用することで外部マイクやライトなどアクセサリーの拡張も可能です。
ジンバル性能と組み合わせることで、より滑らかで安定した映像が実現し、撮影の自由度と表現力を大きく高めます。長時間・多用途での撮影を重視するクリエイターに最適なアイテムです。

ホワイト
質量(g)
63.73
出力
(OUT1)5V=1.5A、(OUT2)6.8V~9V=最大2A、12V=3A
温度(℃)
充電可能:5℃~45℃
バッテリー
種類:リチウムイオン、定格容量:1000mAh、定格エネルギー:7.82Wh
定格入力(VA)
5V=3.6A、9V=2A、12V=1.5A、12V=3A
動作温度
-10℃ ~ 45℃
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
34.59 × 37.55 × 59.61
素材
金属、プラスチック、シリコン
注意
※バッテリーハンドルのUSB-C端子(OUT2)は、Insta360 Lunaシリーズのカメラ接続および充電専用です。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天や水中では使用しないでください。
※ハンドルに液体クリーナーを使用しないでください。お手入れは柔らかく乾いた布で行ってください。USB-Cポートにホコリや異物がある場合は、ブラシやブロワーで清掃してください。
※本製品を分解しないでください。
※ハンドルを落下・圧迫・投げるなどの行為は避けてください。重い物を上に載せないでください。
※長期間使用していない場合は、充電してから電源を入れてください。
※ハンドルは、清潔で乾燥した、ほこりや砂のない環境で保管してください。
※内蔵三脚を使用する際は、安定した平らな場所に設置してください。不安定な場所や凹凸のある地面は避けてください。
※内蔵三脚使用時は、ハンドルに過度な力を加えないでください。変形の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする