曜日別特売
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715

本体

JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715
JE-600A+SP-50LD2-GD Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫 Jackery(ジャクリ) 81927715

Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色【製氷機】ゴールド
内容量1セット注文コード81927715品番JE-600A+SP-50LD2-GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

アウトドアや災害時にも”食の安心”を確保できる、実用性に優れたセットです。
高性能ポータブル電源「Jackery 600New」と、省スペースで使いやすい「Simplus 50L 2ドア冷蔵庫 SP-50LD2」を組み合わせれば、コンセントがない場所や突然の停電時でも冷蔵・冷凍が可能。
キャンプや車中泊はもちろん、非常時でも食材を傷める心配がなく、氷も作れるため、冷たい飲み物の確保や体を冷やす暑さ対策にも活躍します。
夏場の熱中症対策や、BCP・防災備蓄としても心強い存在です。日常使いから緊急時まで幅広く対応でき、家族の安心をしっかり支える便利なセットです。
外気温25度の環境下で、温度設定5で使用可能時間を検証した結果、電池残量100%からスタートし、4時間後に82%、8時間後に67%、約24時間後に残量が0%になりました。

セット内容
Jackery ポータブル電源600New、Simplus 50L 2ドア冷蔵庫 SP-50LD2-GD
色
【製氷機】ゴールド

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする