CHDHW011 MISSION 1 PRO GoPro 81927819

CHDHW011 MISSION 1 PRO GoPro 81927819
CHDHW011 MISSION 1 PRO GoPro 81927819
CHDHW011 MISSION 1 PRO GoPro 81927819
CHDHW011 MISSION 1 PRO GoPro 81927819

MISSION 1 PROCHDHW011

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81927819
品番
CHDHW011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

パワフルな1インチセンサー搭載
新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)
2150mAh急速充電バッテリー
次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。
またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。

幅(mm)
82
質量(kg)
0.21
高さ(mm)
52
奥行(mm)
44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする