CG-L2-6 CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD 81936924

CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 接続口径R1/8 注文コード81936924 品番CG-L2-6
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,448
販売価格(税別)
1,316
この商品は形状・接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)1.8 ねじの種類R 接続口径R1/8 形状エルボ ピッチ- 接続方式R×チューブ外径 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)1 使用流体クリーンエア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする