CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ストレート
接続口径
R1/8
注文コード
81936976
品番
CG-S2-6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
形状
ストレート
ピッチ
-
接続方式
R×チューブ外径
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
クリーンエア
CADデータダウンロード