CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
チーズ
接続口径
M5
注文コード
81936994
品番
CG-T2-M5
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,833
販売価格(税別)
¥
2,575
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
ねじの種類
M
接続口径
M5
形状
チーズ
ピッチ
0.8
接続方式
M×チューブ外径
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
クリーンエア
CADデータダウンロード