- 商売繁盛バイオマスストロー20% 紙完封 クリア 21cm 500本入 大和物産 81938337

商売繁盛バイオマスストロー20% 紙完封 クリア 21cm 500本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(500本×24個)
内容量1セット(500本×24個)注文コード81938337品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

バイオマスプラスチック20%配合 長さ21cmストレートタイプのストローです
従来の使い心地を維持しながら、環境への負荷を配慮
SDGsへの貢献:、脱プラスチック、環境保全の取り組みとして。
一本ずつ紙袋入りです。

材質
ポリプロピレン、バイオポリエチレン
色
クリア
長さ(cm)
21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする