曜日別特売
FTK-70【ワケあり】 ハンドリブリケーター 20L TRUSCO 81947365

 

FTK-70【ワケあり】 ハンドリブリケーター 20L TRUSCO 81947365
FTK-70【ワケあり】 ハンドリブリケーター 20L TRUSCO 81947365
FTK-70【ワケあり】 ハンドリブリケーター 20L TRUSCO 81947365

ハンドリブリケーター 20L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード81947365品番FTK-70【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,860

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。
市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。
ガンは1台に1本付属しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393147
2020-10-20
用途: グリース作業に使用した
その他業種

電動式とコードレスのカートリッジグリースガンを使ているが、すぐに400gなので無くなり、こうかんが煩わしいので、ペール缶用のグリースガンを購入した。手動式だが、こちらのほうがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする