中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス旗丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81948107
品番
3KJ-2.5t-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
勝手
右
仕上
ヘアライン
縦(mm)
75
横(mm)
76
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応