中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス旗丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81948125
品番
4KJ-3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(リングは樹脂)
板厚(mm)
3
勝手
左
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応