ステンレス旗丁番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81948152 品番 5KJ-3t-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス(リングは樹脂) 勝手 横(mm)100 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 ねじ穴数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81948195
2019-06-29
用途:
勝手口ドア開閉不良
建設業・工事業

丁番が摩耗し、動きが悪くなったので、同スペックの物があり交換した。
交換後は、動きがスムーズにななりました。

対象商品:
81948168
2019-06-02
用途:
建物補修
建設業・工事業

ホームセンターでは、てまがかかかりますが、型式がすぐに見つかりました。製品は、良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする