中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス5管丁番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81948685
品番
5K-5-5-3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(リングは樹脂)
勝手
無し
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
127
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応