ステンレス5管丁番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 縦(mm)51 ねじ穴数4 注文コード81948737 品番5K-51-1.2t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は縦・ねじ穴数など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(リングは樹脂) 勝手無し 仕上ヘアライン 縦(mm)51 横(mm)39 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする