中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の ドア・扉金物
中西産業の 丁番
ステンレス5管丁番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
89
ねじ穴数
6
注文コード
81948773
品番
5K-89-2t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
縦・ねじ穴数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(リングは樹脂)
勝手
無し
仕上
ヘアライン
縦(mm)
89
横(mm)
56
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応