曜日別特売
C4-1 卓上木炭コンロ キンカ 81950831

卓上木炭コンロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81950831
品番
C4-1
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
TGK品番
1-2153-0701
質量(kg)
2.6
直径×高さ(mm)
220×180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする