曜日別特売
C-7 卓上コンロ DX キンカ 81951567

卓上コンロ DX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81951567
品番
C-7
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

付属品:焼アミ、クロームメッキ台、ステンレス火皿

TGK品番
1-2153-1301
質量(kg)
3.25
直径×高さ(mm)
205×170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする