中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 窓用金物
中西産業の クレセント
万能クレセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81951905
品番
SUS-DL-AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ調整=0〜2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品
スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
勝手
右
仕上
本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け
面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383