129292.999.30.00 アームカバー(UVカット/冷感) BUFF(バフ) 81953710

アームカバー(UVカット/冷感)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラック
サイズL(大人用)
内容量1個注文コード81953710品番129292.999.30.00
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

暑熱環境下での屋外作業向けに設計されたアームスリーブです。UPF50の紫外線保護性能を備え、腕を紫外線から保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、体温上昇時の快適性向上をサポートします。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シリコングリップ付きの伸縮バンドによりズレを軽減します。軽量で通気性に優れ、長時間の着用でも快適です。リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型製品です。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)
ブラック
サイズ
L(大人用)
質量(g)
41
長さ(cm)
47
混率(%)
本体生地:ポリエステル86、エラスタン14、ゴム部分:ポリアミド83、エラスタン17
手首周り(cm)
20
上腕周り(cm)
30
注意
※洗濯表示(30℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする