コンパクトタップ 2個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81953908 品番A-CT002B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥532
販売価格(税別)
484

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ

コンセント個数2 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする