ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの コーナータップ/トリプルタップ
コンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81953917
品番
A-CT003B(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
588
バスケットに入れる
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー
プラグ形状
スイングプラグ