ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81953987 品番 W-1502NB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 電源コード(m)0.2 使用場所屋内専用 プラグ形状スイングプラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81953987
2021-07-18
用途:
テーブルタップ周りの整理
運輸・通信業

大き目のACアダプターを使用するとターブルタップ周りが煩雑になるので購入。
タコ足配線になりすぎないように気を付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする