ELPA
ELPAの 伝導部品
ELPAの プーリー
ELPAの その他プーリー
プラプーリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81954294
品番
HK-PR02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥448
販売価格(税別)
¥
407
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径:50mm
アルミボス穴径:3mm
付属ネジ:マイナスネジ
付属品
マイナスネジ
サイズ
大
外径(mm)
50
穴径(mm)
アルミボス:3