※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーハイ
シリコンベルトヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(W)
250
寸法L(m)
5
注文コード
81954586
品番
SB100-250-5000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(W)
250
電圧(V)
100
寸法L(m)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。