- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 電源
- 9Vブロック型電池×1本
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 421-4617
- 寸法(mm)
- 190×75×38
- 質量(g)
- 200
- 測定範囲(℃)
- -30~+400
- 精度
- ±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)
- 分解能(℃)
- 0.1
- 機能
- バックライト
- 放射率
- 0.1~1.0(調整可)
- 応答速度
- 0.5秒
- 温度表示方式
- デジタル
- レーザー
- 1ポイントレーザー
- スポット比
- 10:1
- 温度計の種類
- 放射温度計(ガンタイプ)