精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃
、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%
色クリアホワイト温度計の種類バイメタル式温度センサ・バイマテリアル式湿度センサ質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし1目盛(%)2校正証明書なし