- ケーブル外径(Φmm)
- 5.1
- 許容曲げ半径(mm)
- 21以上
- 仕上外径(mm)
- 5.1
- 概算質量(kg/km)
- 28
- シース色
- 茶
- 仕様
- 導体抵抗不平衡(%):5.0以下、外被材料:鉛フリーPVC、絶縁抵抗(MΩkm):5000以上、導体AWG:24、導体材料:電気用軟銅線、絶縁体材料:PE、静電容量(nF/100m):1kHz/5.6以下、耐電圧(V/1分間):A.C350又はD.C500、許容張力(N):110以下、導体抵抗(Ω/100m):9.38以下、許容張力(kgf):11以下、外被厚さ(mm):0.5
- 使用温度範囲(℃)
- -15~+60
- 規格
- CAT5e
- 適合規格
- JCS5507:2023「UTP-CAT5E」、ANSI/TIA-568.2-E-2024Category5e(Cat.5e)、JISX5150-1:2021カテゴリ5
- ケーブル長(m)
- 300
- コネクタ
- なし
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.2
- 導体サイズ(mm)
- 0.5