曜日別特売
TPCC6 0.5mm×4p 橙 TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京) 81960265

TPCC 6(ハイパーコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色橙
内容量1巻(300m)注文コード81960265品番TPCC6 0.5mm×4p 橙
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

250MHz帯域まで安定した電気特性
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

シース色
橙
仕様
導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上
使用温度範囲(℃)
-15~+60
適合規格
JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6
仕上外径(mm)
6
絶縁体厚さ(mm)
0.2
概算質量(kg/km)
35
導体サイズ(mm)
0.54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする