- シース色
- 青
- 仕様
- 導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上
- 使用温度範囲(℃)
- -15~+60
- 適合規格
- JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6
- 仕上外径(mm)
- 6
- 絶縁体厚さ(mm)
- 0.2
- 概算質量(kg/km)
- 35
- 導体サイズ(mm)
- 0.54