用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30(※カーブでP30の場合はお問い合せください)・40・60・80 機長(L)実寸L-6 10
種類ストレート
ピッチ(mm)80
機長(mm)1500
材質(ローラー部)スチール
ローラ幅W(mm)150