TPCC5 0.5mm×2p 薄青 TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京) 81962925

TPCC 5(スーパーコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色薄青
ケーブル外径(Φmm)4.5
内容量1巻(300m)注文コード81962925品番TPCC5 0.5mm×2p 薄青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。

ケーブル外径(Φmm)
4.5
許容曲げ半径(mm)
18.8以上
仕上外径(mm)
4.7
概算質量(kg/km)
20
シース色
薄青
仕様
導体抵抗不平衡(%):、外被材料:鉛フリーPVC、絶縁抵抗(MΩkm):、導体AWG:24、導体材料:電気用軟銅線、絶縁体材料:PE、静電容量(nF/100m):、耐電圧(V/1分間):、許容張力(N):110以下、導体抵抗(Ω/100m):、許容張力(kgf):11以下、外被厚さ(mm):0.5
使用温度範囲(℃)
-15~+60
規格
CAT5e
適合規格
JCS5507:2023「UTP-CAT5E」、ANSI/TIA-568.2-E-2024Category5e(Cat.5e)、JISX5150-1:2021カテゴリ5
ケーブル長(m)
300
コネクタ
なし
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体サイズ(mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする