三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホースリール
三洋化成の 散水用ホースリール
ブロンズリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81963008
品番
BR4-XT20GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落なデザインの錆びにくい高級アルミ合金のフレームで耐久性にすぐれています。
特殊表面処理により表面がサラサラ、ホースどおしの針つきを解消。
ホース長さ(m)
20、給水:2
用途
庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
カバー
なし
質量(kg)
6.9
色
グリーン
種類
水形:9
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
材質(ノズル)
金属・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×34×41
巻取形式
手動
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。