曜日別特売
- グリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース 81965214

- グリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース 81965214
- グリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース 81965214

グリップスペーサー F型 D10仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
81965214
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。
ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。
ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。
鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。
D10以外は鉄筋が兼用しています。
D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

寸法(mm)
H40
仕様
(鉄筋)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81965214-65422167D10×H40D10×H40 ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース 65422167ASグリップスペーサー F型 D10仕様アートスペース1個
¥109
税込¥120
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする