曜日別特売
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951

- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951
- 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善) 81965951

12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
セット内容12Vファン+リモコン+バッテリー
内容量1セット注文コード81965951品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB006P5BK
◇電池電圧:12V
◇電池容量:5000mAh
◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
◇入力ポート:USB Type-C
◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
◇充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間

用途
部品の予備、代替に。
セット内容
12Vファン+リモコン+バッテリー
備考
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。【バッテリー】LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
適合
KAZEfit「KF6CVPD」
厚さ(mm)
【大型ファン】約38
質量(g)
【バッテリー】115
穴径(Φmm)
【ジャンパーの服】90
定格電圧(V)
12
外径(Φmm)
【大型ファン】約100
充電時間
【バッテリー】約3.5※付属充電ケーブル+USB・ACアダプタ(5V2A出力)、約5※付属充電ケーブル+USB・ACアダプタ(5V1A出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【バッテリー】6.7×1.5×10.9
バッテリー容量(mAh)
5000
定格入力
【バッテリー】Type-C、PD、5V、3A/9V、2A/12、1.5A
入力ポート
【バッテリー】USB Type-C
出力ポート
【バッテリー】USB-A×2/USB Type-C×1
注意
※こちらの12Vファンは、PD(パワーデリバリー)バッテリーに対応しております。通常バッテリーには、対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする