YME-540(D) ボトルミキサー YAMAZEN(山善) 81966194

YME-540(D) ボトルミキサー YAMAZEN(山善) 81966194 YME-540(D) ボトルミキサー YAMAZEN(山善) 81966194 YME-540(D) ボトルミキサー YAMAZEN(山善) 81966194 YME-540(D) ボトルミキサー YAMAZEN(山善) 81966194

ボトルミキサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81966194 品番YME-540(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

飲み口付きのボトル蓋だから、調理してそのまま飲める。軽くて丈夫、食洗機で洗えるトライタンボトル。
選べる容量、ボトル2本付き。ボトルをセットしないと動かないスイッチ付き。

用途ボトルブレンダー、ミキサー、ジューサーとして。 質量(kg)0.94 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×365 電源コード(m)1.5 ボトル容量(mL)(大)500、(小)400 定格時間(分)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81966194
2020-05-31
用途:
日常、バナナジュースを作る時に利用。
不動産業

大きさが日常使いには扱いやすい。
届いてから、毎日のように使っている。
ただ、私個人としては家専用なので、ふたは不要だと感じた。持ち運びたい人にはいいと思う。
できれば、ボタンを押さえてなくても作動する方がありがたかった。
コスパとしてはいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする